Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Tintenstrahldrucker Farbe 2400 x 1200 DPI A2 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30931596
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C025
EAN/GTIN:
     8714574634760
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Print Studio Pro v 2.018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
41 dB
Energie
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Stromverbrauch (Standby)
2.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Manuelle Zuführung
Ja
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
12
Druckfarben
Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Foto magenta, Rot, Gelb
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A2
Medientypen für das Papierfach
Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A2, A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate
B3, B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Hauptbuch (Mediengröße), Legal
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25,25x30,36x43,43x56 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10,10x12,14x17,17x22 Zoll
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Zertifizierung
EPEAT, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
PictBridge
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
723.9 mm
Tiefe
431.8 mm
Höhe
284.48 mm
Gewicht
31978 g
Drucken
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,09*
€ 1.198,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,03*
€ 1.193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,67*
€ 1.157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,94*
€ 1.128,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,22*
€ 1.099,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0555C001
ab € 39,76*
Zubehör
Canon
0547C001
ab € 40,19*
Zubehör
Canon
0556C001
ab € 39,91*
Zubehör
Canon
0552C001
ab € 39,87*
Zubehör
Canon
0548C001
ab € 39,91*
Zubehör
Canon
0545C001
ab € 40,33*
Zubehör
Canon
0546C001
ab € 39,73*
Zubehör
Canon
0550C001
ab € 39,54*
Zubehör
Canon
0553C001
ab € 39,73*
Zubehör
Canon
0551C001
ab € 39,94*
Zubehör
Canon
0554C001
ab € 39,59*
Zubehör
Canon
0549C001
ab € 39,53*
Zubehör
Canon
0628C002
ab € 11,91*
Zubehör
Canon
0861C001
ab € 424,76*
Zubehör
Canon
7950A759
ab € 249,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.