Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10080068 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10080068 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10080068 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10080068 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30903520
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Leitz Qualitäts-Ordner mit Spezialpapierkaschierung in Leinenprägung. Tag für Tag höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
2
Verstärkte Kanten
Ja
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
430 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.