Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64265 Halogenlampe 30 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64265 Halogenlampe 30 W Warmweiß G4
Osram 64265 Halogenlampe 30 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30656335
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321107053
EAN/GTIN:
     4008321107053
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100 h
Lichtleistung
765 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Glühlampenform
Anheften
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
70 x 20 x 28 mm
Paketgewicht
5 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
30 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.