Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RCS-85/SW Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor RCS-85/SW Rack Zubehör
Monacor RCS-85/SW Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30469135
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     RCS-85/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.