Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Drahtbürste 19 mm (428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel Drahtbürste 19 mm (428)
Dremel Drahtbürste 19 mm (428)
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH26150428JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150428JA
EAN/GTIN:
     8710364070343
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
Vielseitige Bürste zum Entfernen von Rost, zum Polieren von Metallflächen, zum Beseitigen von Graten, zum Glätten von Verbindungsstellen oder zum Reinigen von elektrischen Komponenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorpolierbürste
Arbeitsdurchmesser
19 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Länge (mm)
44 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste dremel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,16*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,64*
€ 5,17*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,39*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,71*
5 Tage
7713
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.