Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 2TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30408059
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     843268-B21
EAN/GTIN:
     190017011356
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server zuverlässige, kostengünstige Midline-Festplatten mit hoher Kapazität für Ihren wachsenden Workload-Speicherbedarf? HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen. HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF-Laufwerke (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung von SMART und HPE Systems Insight Manager.

Neuerungen

- Helium SATA LFF-Festplattenlaufwerke mit bis zu 10 TB, 7200 U/min, 512e
- Neue Laufwerke für digital unterzeichnete Firmware

Funktionen

Entwickelt und ausgelegt für zuverlässige und sichere Datenspeicherung mit hoher Kapazität

HPE Server Midline Festplatten eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen sowie für Cloud- und Web-Infrastruktur-Umgebungen.

Breites Portfolio an optimierten Lösungen bieten bis zu 10 TB und wachsende Speicherkapazität in einem einzigen Gehäuse.

Sensoren für Rotationsschwingungen sorgen für eine verbesserte Toleranz gegenüber Rotationsschwingungen, die eine Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse bei Midline-Laufwerken gewährleistet.

Erhältlich als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) in einer Vielzahl verschiedener Kapazitäten.

Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Ihre Daten mit digital unterzeichneter Firmware von HPE. Sie bietet Ihnen die Sicherheit und Gewährleistung, dass die Festplattenfirmware aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und Schutz vor böswilligen Angriffen bietet.

Support-Anlaufstelle/KMU-Server mit preisgünstigen Laufwerken

HPE Server Midline-Festplatten senken ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit die Anlaufkosten mit dem günstigsten Preis pro GB.

Nicht-geschäftskritische Festplatten mit dem niedrigsten Preis pro GB.

Datenübertragungsrate von 6 GB/s zur Unterstützung von vorhandenen Servern.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.