Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG SL 581 GB Bronze, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG SL 581 GB Bronze, Gold
JUNG SL 581 GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30019253
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SL581GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze, Gold
Material
Acryl, Glas
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.