Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP2RX-AU-SILENT Drahtverbinder Plug Schwarz, Bronze, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NP2RX-AU-SILENT Drahtverbinder Plug Schwarz, Bronze, Rot
Neutrik NP2RX-AU-SILENT Drahtverbinder Plug Schwarz, Bronze, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29818079
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2RX-AU-SILENT
EAN/GTIN:
     7613187000799
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7 mm
Merkmale
Stecker
Plug
Produktfarbe
Schwarz, Bronze, Rot
Material
Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Zink
AWG Kabelgröße
18
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
0.2 V
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.