Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29624410
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT50L0N-CS11SE0
EAN/GTIN:
     5712505722831
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem Honeywell Dolphin™ CT50, unserem besten mobilen 4G/LTE-Computer für Unternehmen, haben Ihre Mitarbeiter immer und an jedem Ort sämtliche wichtigen Anwendungen und Datenerfassungsfunktionen zur Hand. So können sie hocheffi zient arbeiten und ihren Kunden perfekten Service bieten. Der wahlweise mit dem Betriebssystem Windows® oder Android™ verfügbare Dolphin CT50 eignet sich vor allem für mobile Mitarbeiter in scanintensiven Arbeitsbereichen, z. B. im Zustellungs-, Außendienstund Kundenservicebereich, die im Prinzip ein mobiles Büro mit allen Annehmlichkeiten eines modernen Smartphones brauchen, um schnell, fl exibel und dazu noch kostengünstig arbeiten zu können.

Leistungsstarke und vielseitige Plattform:
Der branchenweit führende Qualcomm® Snapdragon™ 801-Vierkern-Prozessor mit 2,26 GHz-CPU arbeitet besonders schnell, zuverlässig und energieeffizient.

Kompakt und extrem robust:
Das handliche Gerät passt in jede Tasche, ist aber dank Schutzart IP67 auch für schwierige Umgebungsbedingungen gerüstet: Es ist vor Staub und Wasser geschützt und übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton sowie 1.000 Aufschläge (Schleudertest in m-Trommel).

Top-Scanleistung:
Der 2D-Imager der nächsten Generation übertrifft bei der Erfassung von linearen und 2D-Barcodes alle Geräte seiner Klasse. Der separat erhältliche Pistolengriff gibt dem Anwender eine Alternative zum Halten in der Hand und vermeidet damit einseitige Belastung und Ermüdung.

Flexible Betriebssystem-Unterstützung:
Da das Gerät sowohl mit Windows 10 IoT Mobile Enterprise als auch mit Android 6.0 Marshmallow verfügbar ist, kann es in Unternehmen besonders flexibel eingesetzt werden.
Honeywell-Reparatur-Serviceverträge: Dieser umfassende und unkomplizierte Geräteschutz für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf sichert eine Verlängerung der zu erwartenden Nutzungsdauer über den für Privatanwendergeräte üblichen Zeitraum hinaus zu.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GPS-Receiver
GNSS
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4040 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded 8.1
Mitgelieferte Software
Honeywell Powertools and Demos
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Breite
82.5 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
19 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.26 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC, SDIO
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
Custom IO connector
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.906,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,32*
€ 2.462,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,96*
€ 2.423,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,80*
€ 2.350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,53*
€ 2.304,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,11*
€ 2.268,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CT50-SCH
ab € 111,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.