Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Cross CX141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Cross CX141
Cullmann Cross CX141
Cullmann Cross CX141
Cullmann Cross CX141
Cullmann Cross CX141
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29534288
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     41141
EAN/GTIN:
     4007134014299
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Um die Mehrzahl aller gängigen Smartphones schnell und bequem zu befestigen, lässt sich Smartphonehalter CROSS CX141 in der Breite stufenlos von 57 bis 92 mm verstellen. Mittels genormten 1/4 Zoll Anschlussgewinde kann der CROSS CX141 auf jedes Hand-, Ein- oder Dreibeinstativ oder auf jeden Stativkopf montiert werden.

- Flexibel einstellbare Smartphone-Adapter (57 – 92 mm)
- Für alle gängigen Smartphone
- 1/4 Zoll Anschlussgewinde für Befestigung an Stativen und Stativköpfen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.