Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VEB201U Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-VEB201U Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic CF-VEB201U Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic CF-VEB201U Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27272837
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VEB201U
EAN/GTIN:
     885170258563
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
1633 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook CF-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.