Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM1M-A-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABM1M-A-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit ABM1M-A-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-69052254
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM1M-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12.7 mm
Breite
12.7 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL, CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,18982*
€ 0,23982*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1906*
€ 0,2406*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19732*
€ 0,24732*
3 Tage
3089
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,23982*
€ 0,28539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22982*
€ 0,27349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18982*
€ 0,22589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 119,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.