Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8611.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8611.070
Rittal TS 8611.070
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27039737
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8611.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TS, TS IT, SE, PC, IW
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griffe rittal, schaltschrank griff, Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,92*
Zubehör
Rittal
9785042
ab € 34,66*
Zubehör
Rittal
8611300
ab € 6,72*
Zubehör
Rittal
2468000
ab € 4,11*
Zubehör
Rittal
2469000
ab € 10,29*
Zubehör
Rittal
2467000
ab € 7,05*
Zubehör
Rittal
8611080
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.