Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KFC-1653MRW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics KFC-1653MRW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
Kenwood Electronics KFC-1653MRW Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26908062
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFC-1653MRW
EAN/GTIN:
     0019048210340
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Lautsprecher
2
Magnettyp
Ferrit
Garantiekarte
Ja
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
150 W
Bemessungsleistung
50 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
86 dB
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Ferrit
Lautsprecherleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.