Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4970, 25 mm x 50 m PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4970, 25 mm x 50 m PVC Weiß
TESA 4970, 25 mm x 50 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26806880
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00151-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 72 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2504* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 8,27*
Zubehör
k.A.
ab € 128,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.