Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7333-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7333-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Rot, Silber
Gardena 7333-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26801903
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7333-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Mit dem Kugel-Auslaufventil kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen des Wasserhahns. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde, für 19 mm (3/4“)-Schläuche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Produktfarbe
Rot, Silber
Verbindender thread type
33.3 mm (G 1")/ 19 mm (3/4'')
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.