Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328655C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 328655C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328655C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26772443
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328655C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Schreibblock mit Doppelspirale und Deckel aus PP, mikroperforiert, Linicolor, DIN A6, 80 Blatt, 90g, kariert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A6
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
328656C
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.