Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS391NT portable circular saw Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS391NT portable circular saw Schwarz, Silber, Gelb
DeWALT DCS391NT portable circular saw Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25120602
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS391NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
  • Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer
  • Großer und robuster Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt
  • Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
  • Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
  • Extra-dünnes 24 Zahn HM-Sägeblatt ermöglicht eine hohe Anzahl an Schnitten pro Akku-Ladung
  • Serienmäßig in T-STAK Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT ‚Akku Plus‘-System
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Schnitttiefe bei (90º)
55 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Schnitttiefe bei 45º
42.1 mm
Klingenbohrung
20 mm
Merkmale
Sägeblatt enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
165 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.