Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid S27 Flacher Clinch Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid S27 Flacher Clinch Schwarz, Rot
Rapid S27 Flacher Clinch Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25120263
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Heftkapazität
30 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammer Typ
24/6, 26/6
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
40 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,07*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,31*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,90*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.