Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset V30145-K1310-X445 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset V30145-K1310-X445 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Gigaset V30145-K1310-X445 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24804036
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X445
EAN/GTIN:
     4250366832432
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon siemens gigas...
akku schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
Gigaset SL610H
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2.8 Wh
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.