Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper HB305 Grün 8500 RPM 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper HB305 Grün 8500 RPM 1800 W
Zipper HB305 Grün 8500 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24248486
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-HB305
EAN/GTIN:
     9120039238104
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
1.5 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
8500 RPM
Planungsweite (max)
305 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
1075 mm
Gewicht
42000 g
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,54*
€ 913,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,67*
€ 824,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,70*
€ 802,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,57*
€ 789,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.