Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Weiß Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24233425
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     60004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekoglas
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Der Deko-Schirm -Zyli- aus der DecoSystems Serie kann bei allen DecoSystems Basisprodukten eingesetzt werden. Egal ob Strahler, Schienenspot oder Seilspot Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Weiß - Glasschirm für alle DecoSystems Produkte inkl. Montageanleitung Dekorieren Sie selbst Ihre Spots Zyli Weiß - die Dekoration für alle DecoSystems Produkte DecoSystems Schirme passen immer auf alle DecoSystems Basisprodukte. Egal ob Strahler, Spots an Seilsysteme oder Leuchten auf Schienensystemen. Dies ermöglicht dem Anwender, seinen individuellen Geschmack Leuchten übergreifend einheitlich umzusetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
70 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
60007
ab € 5,79*
Zubehör
Paulmann
60011
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.