Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Deluxe Tinker Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Deluxe Tinker Multi-Tool-Messer
Victorinox Deluxe Tinker Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23549823
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.4723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
  • 17 Funktionen
    - Phillips-Schraubendreher
    - Kombizange

    MITTLERES TASCHENMESSER MIT KOMBIZANGE
    Ob im Alltag oder auf Weltreise: Das Tinker Taschenmesser ist der Favorit bei Bastlern, die immer in Bewegung sind. Sie wissen schliesslich nie, was Sie im Laufe des Tages so alles erwartet. Aber eines wissen Sie sicher: Das Deluxe Tinker haben Sie immer zur Hand, wenn etwas gebaut, geschraubt oder repariert werden muss.

    - Klinge, gross
    - Klinge, klein
    - Dosenöffner
    - Schraubenzieher 3 mm
    - Flaschenöffner
    - Drahtabisolierer
    - Schraubenzieher 5 mm
    - Stech-, Bohr- und Nähahle
    - Kreuzschraubenzieher 1 / 2
    - Schere
    - Zange
    - Drahtbieger
    - Hülsenpresser, innen-aussen
    - Mehrzweckhaken
    - Zahnstocher
    - Pinzette
    - Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Gewicht
123 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.