Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Silicon Power Jewel J06 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23336665
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3J06V1D
EAN/GTIN:
     4712702636314
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Eindrucksvoll klein, unglaublich einfach
Zusammen mit einem super-kleinen Laufwerk-Körper und einer auffälligen Farbwahl minimiert der Jewel J06 stark die Abmessungen und das Gewicht für einen einfachen täglichen Transport. Die ergonomische Form ist speziell für eine bessere und einfachere Verwendung und Haltung gemacht

Fugen-Design für einen einfachen Transport
Jewel J06 ist mit einer zart gebogenen Form und einem vergrößerten Fugen-Design ausgestattet, welches eine einfache Bedienung und den einfachen Transport unterstützt.

Wasserdicht, staubdicht und vibrationsfeste Schutzfunktionen
Um Datenverlust und Korruption zu vermeiden, verwendet der Jewel J06 die Micro COB (Chip On Board) Technologie und ein langlebiges gummiertes Material, das einen vollständigen Schutz gegen Wasser, Staub und Vibration verspricht.

Superspeed USB 3.1 Gen1 Schnittstelle
Die Superspeed USB 3.1 Gen1 (USB3.0) Schnittstelle ermöglicht eine blitzschnelle Geschwindigkeitsleistung, um schnell große Dateien einschließlich HD-Videos, hochauflösende Bilder und eine große Anzahl von Dokumenten in Sekunden übertragen zu können
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
3.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 7,44*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B02V1K
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.