| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-23120051 Herst.-Nr.: 20161 EAN/GTIN: 4250234501613 |
| |
|
| | |
| Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem walimex pro 12/2,2 VCSC sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert.
Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das walimex pro 12/2,2 VCSC mit einer Brennweite von 12 mm eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für ausdrucksstarke Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktofotografie. Die hohe Lichtstärke ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine sehr gute Belichtungszeit für optimale Aufnahmen. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm. Objektiv für Systemkameras!
Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch auch chromatische Abberationen optimal korrigiert werden. Das Weitwinkelobjektiv ist für Systemkameras und überzeugt mit einem äußerst geringen Gewicht und einer kompakten Bauweise. Gleichzeitig ist das Metallgehäuse sehr robust.
Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Weitere Informationen: Leistungen | Kameramarkenkompatibilität | Sony | | Kompatibilität | Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7 II, Sony ILCE-QX1, Sony Alpha 5100, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 6000, Sony Alpha 5000, Sony Alpha 7R, Sony Alpha 7, Sony NEX-5T, Sony Alpha 3000, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-7, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony PXW-FS7 XDCAM Super 35 Camera System, Sony NEX-FS700R Super 35 Camcorder | Design | Produktfarbe | Schwarz | Objektiv | Komponente für | SLR | | Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 12/10 | | Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv | | Naheinstellgrenze | 0.2 m | | Objektivanschluss | Sony E | | Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 98.9 ° | | Bildsensor Format | APS-C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 73.6 mm | | Filtergröße | 67 mm | | Länge (mm) | 59 mm | Lieferumfang | Tasche enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |