Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 14032 Buch für Präsentationsfläche 50 Blätter A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 14032 Buch für Präsentationsfläche 50 Blätter A4
Snopake 14032 Buch für Präsentationsfläche 50 Blätter A4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22581602
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     14032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Blätteranzahl
50 Blätter
Anzahl der Kartentaschen
1
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
14031
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.