Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Trapezklingen 1992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Trapezklingen 1992
Stanley Trapezklingen 1992
Artikel-Nr.:
     3145-101192401
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-11-921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Breite
80 mm
Dicke
0.65 mm
Länge (mm)
62 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
955
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,51*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 17,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 26,98*
6 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,31*
€ 26,98*
7 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.