Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digital Data Communications 111818 eSATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Data Communications 111818 eSATA Schnittstellenkarte/Adapter
Digital Data Communications 111818 eSATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21327757
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     111818
EAN/GTIN:
     4014619280476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
eSATA Adapter
eSATA Controller
eSATA Karte
ExpressCard 34
  • Erweiterung des Notebooks um zwei eSATA II Ports
  • Entspricht PCI Express Spezifikation 1.0a
  • Zwei unabhängige SATA-Kanäle
  • SATA II Spezifikation, Datentransferrate bis zu 3 Gbps
  • Express Card Datentransferrate bis zu 250 Mbps
  • Unterstützt SATA Port Multiplier
  • Unterstützt Windows NT, 2000, XP, Server 2003, Vista and Mac OS 10.4
  • Unterstützt Legacy Command Queuing (LCQ) und Native Command Queuing (NCQ)
  • Inkl. Setup-CD und User Manual
  • Verpackung: equip Color Box
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Anzahl eSATA Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003
Weitere Suchbegriffe: esata controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.