Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Rollei Compact Traveler No. 1 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19537333
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20934
EAN/GTIN:
     4048805209347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
  • Rollei Reisestativ Compact Traveler No. 1.
  • Zum Transport lassen sich die Stativbeine um 180 Grad klappen, was das Packmaß auf nur 32 cm reduziert!
  • Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit einem Tragegewicht von nur 1200 Gramm – inkl. stabilem Aluminium-Panorama-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplungsplatte.
  • Schneller Auf- und Abbau dank Schnellklemmverschraubung.
  • Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff.
  • 360° drehbarer Mittelsäulenhaken zur Befestigung von zusätzlichem Gewicht.
  • Dieses farbenfrohe Stativ ist speziell für Reise- und Outdoor- Fotografen konzipiert.
  • 5-fach Stativbein-Verstellung inkl. Makrostellung.
  • Stativkopf mit drei Wasserwaagen und 1/4“-Stativkopfschraube.
  • Inkl. FPH-53P Panorama-Kugelkopf, Werkzeug- und Stativtasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Höhe (min)
300 mm
Gewicht
1200 g
Länge, zugeklappt
320 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.