Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Flight Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Everki Flight Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18300926
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     95321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
275 x 40 x 390 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack everki, laptop rucksack, laptop-rucksack 16", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.