Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04965-00179-00 Herst.-Nr.: 04965-00179-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Rot | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Doppelseitig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 25 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,90* | € 22,15* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 16,57* | € 22,17* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,96* | € 22,94* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 27,46* | € 32,41* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,33* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 265,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|