Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Instax mini evo Cinema 1/5" 2560 x 1920 Pixel 62 x 46 mm CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-139624778
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16956029
EAN/GTIN:
     4547410562309
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
mini Evo Cinema
Die hybride instax mini Evo Cinema™ liefert ein hervorragendes Bild, das alltägliche Momente zu unvergesslichen Erinnerungen macht. Das Besondere daran? Es handelt sich hierbei um eine Sofortbildkamera, ein Smartphonedrucker und gleichzeitig auch um eine Videokamera. Alle 3 Features in einem Gerät. Deine Geschichte, in bewegender Darstellung.

Eine Kamera, 10 Epochen
Mit 10 Epochen und 10 Ausdrucksstufen kannst Du 100 einzigartige Arten entdecken, den Moment festzuhalten. Das reicht aus, um jede Stimmung einzufangen und jedem Sofortbild Deinen unverkennbaren Stil zu verleihen.

Eras Dial™
10 Epochen

Drehe die Zeit zurück mit dem Eras Dial™ – einer Zeitmaschine, mit der Du 10 visuelle Epochen wiedergeben kannst. Vom Charme der 1930er Jahre bis hin zur Eleganz der 2020er Jahre – jede Epoche hat ihren eigenen Vibe, unterstützt von passenden Soundeffekten.

Objektivring
10 Intensitätsstufen

Wenn Du eine Epoche ausgewählt hast, kannst Du den Effekt mit dem Objektivring intensivieren. Drehe den Objektivring, um Farbe, Kontrast und Rauschverhalten präzise anzupassen. Du hast 10 kreative Variationen pro Epoche zur Auswahl.

Frame Switch
Nostalgisch eingerahmt

Verleihe Deinen Aufnahmen oder Videos noch mehr Charme, indem Du den Frame Switch nutzt. Es gibt einen Frame für jede Epoche.

CINE/STILL Modus
und Action!

Nachdem Du den Look für Deine Aufnahme bestimmt hast, kannst Du nun zwischen CINE und STILL wählen. STILL aktivierst Du für Bildaufnahmen und CINE für Videoaufnahmen. Nehme eine Reihe von Clips auf (max. 15 sek.) und mit der instax mini Evo™ App kannst Du daraus dann einen Kurzfilm (max. 30 sek.) erstellen, den Du schneiden, neu anordnen und mit Intros oder animierten Abspannen versehen kannst.

Zoomhebel
Verwirkliche Deine Vision

Mit dem integrierten Digitalzoom kommst Du dem Moment noch näher. Mit dem Zoomhebel bestimmst Du den Ausschnitt . Hereinzoomen für mehr Details oder herauszoomen für mehr Weite.

Selbstauslöser
Timer an und los!

Ausgestattet mit einem 2- oder 10-Sekunden Selbstauslöser gibt Dir die instax mini Evo Cinema™ Hybrid-Sofortbildkamera genügend Zeit, um Dich richtig zu positionieren. Dank der roten Lampe an der Vorderseite, welche zwei Sekunden vor der Aufnahme aufleuchtet, weißt Du ganz genau, wann Du Dich bereit machen musst.

Fernsteuerung
Dein Smartphone ist der Auslöser

Mit der passenden App kannst Du alles über Dein Smartphone einstellen. Lade Dir einfach die kostenlose instax mini Evo™ App herunter und beginne mit dem Fotografieren. Dein Smartphone kann Dir als Auslöser behilflich sein – auch aus der Ferne, sodass Du selbst Teil des Motivs sein kannst.

Videobearbeitung
Visuelle Elemente

Erstelle die beste Version Deines Videos, indem Du es in der instax mini Evo™ App optimierst. Importiere Dein Video via Bluetooth von Deiner instax mini Evo Cinema(TM) in die App und erstelle dann mit müheloser Bearbeitung und eleganter intuitiver Steuerung, ein bis zu 30 Sekunden langes Video. Ideal, um Deinen Videos das gewisse Etwas zu verleihen, bevor Du sie teilst.

Feinschliff
Wähle Dein Layout

Mit der passenden App kannst Du alles über Dein Smartphone einstellen. Lade Dir einfach die kostenlose instax mini Evo™ App herunter und beginne mit dem Fotografieren. Dein Smartphone kann Dir als Auslöser behilflich sein – auch aus der Ferne, sodass Du selbst Teil des Motivs sein kannst.

Meine Galerie
Deine Vision, festgehalten

Alle Deine Kreationen an einem Ort, übersichtlich in Kategorien innerhalb der App organisiert – Alle, Favoriten, Gedruckt, Video, Foto und Projekt. Und das Beste: Du kannst Deine ausgedruckten instax™ Bilder auch direkt auf Deinem Smartphone speichern.

Dein Video als Sofortbild
ideal zum Teilen

Scanne den QR-Code auf Deinem Sofortbild und schau Dir das dazugehörige Video an. Die Video- und Audiodaten werden 24 Monate sicher gespeichert , so kannst Du jeden Ton und jede Geschichte jederzeit wieder erleben.

Direktdruck
Greifbare Erinnerungen

Drucke direkt von Deinem Smartphone über die instax mini Evo™ App. Einfach mit der App die gewünschte Aufnahme von Deinem Smartphone auswählen und über die instax mini Evo Cinema™ printen. Spannend, wie aus Deinen digitalen Bilder echte instax™ Sofortbilder werden, oder?

hohe Druckqualität
instax™ Bilder die es wert sind, aufbewahrt zu werden

Mit einer Auflösung von 318 dpi kommt jedes Detail zur Geltung, egal ob Du den instax-Rich-Mode™ für lebendige und kräftige Farbtöne oder den instax-Natural-Mode™ für sanfte und ruhige Farbtöne wählst.

Eyecatcher
In ihrem eleganten schwarz und analog inspirierten Details ist diese instax™ Hybrid-Sofortbildkamera für alle gedacht, die neben Schönheit und Eleganz auch Wert auf intuitive Bedienung legen.

Selfiespiegel
Halte ungezwungene Momente mit Freunden fest. Wenn Ihr Euch im integrierten Selfiespiegel sehen könnt, seid Ihr alle mit auf dem Bild!

LCD-Display
Das 1,54 Zoll Display bietet eine hochauflösende Vorschau Deiner Aufnahme. Da jedes Detail klar dargestellt wird, siehst Du Deine Vorlage genau so, wie sie dann auch gedruckt wird.

Filmtransporthebel
Die neu entwickelte instax mini Evo Cinema™ verfügt über einen Filmtransporthebel im Analogstil – anheben, drehen und drucken.

Zubehör
Fühle Dich wie ein Reportagefotograf, Filmemacher oder stilbewusster Designliebhaber mit dem Sucher und den Griffaufsatz sowie der Handschlaufe. Alles was Du brauchst, um Videos und Bilder mit Zuversicht aufzunehmen.

USB-C & Micro SD Slot
Aufladen und loslegen

Unkompliziertes Aufladen mithilfe des beiliegenden USB-Typ-C-Ladekabel. Und für den Fall, dass Du mehr als 50 Aufnahmen speichern möchtest, hast Du die Möglichkeit, eine Speicherkarte (separat erhältlich) in den MicroSD-Slot zu stecken.

Mikrofon und Lautsprecher
Spricht für sich

Erwecke Deine Erinnerungen mit der instax mini Evo Cinema™ Hybrid-Sofortbildkamera zum Leben. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher kannst Du jede Erinnerung aufnehmen und wiedergeben.

Blitz
Leichte Berührung

Diese Hybrid-Sofortbildkamera kann mehr als nur blitzen. Sie verfügt über eine Dauerlichtquelle für Videos, sodass Deine Aufnahmen ideal ausgeleuchtet sind, egal ob Du Standbilder oder Videos aufnimmst.

Auslöser
Intuitive Steuerung

Der Auslöser macht das Festhalten von Erinnerungen zu einem stilvollen Erlebnis. Halte den Auslöser gedrückt, um zu filmen und lass ihn los, um die Aufnahme zu beenden.

Stativgewinde
Eine ruhige Hand

Für hervorragende Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen, ist die integrierte Stativhalterung ideal, um für mehr Stabilität zu sorgen. In Kombination mit dem Selbstauslöser kannst Du jeden Moment mit Freunden und Familie perfekt einfangen und selbst Teil des Bildes sein.

Tasche
Bestens geschützt

Schütze Deine instax mini Evo Cinema™ stilvoll, wo immer Du auch hingehst und sei jederzeit bereit, die schönsten Momente als Sofortbild festzuhalten.

Einzigartige Momente in Kreditkartengröße
Dein Moment, Dein Style und Dein Blick für eine tolle Aufnahme. Alles festgehalten mit unserem INSTAX mini Film. Besondere Momente zum Behalten oder Verschenken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe des Bildsensors
1/5 "
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Bildgröße
62 x 46 mm
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Schwarz
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximale Blendenzahl
2
Druckzeit (Min.)
16 s
Filmgröße
86 x 54 mm
Fokuseinstellung
Auto
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Eingebautes memory
Ja
Abstufungen
RGB
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Belichtung
Belichtungssteuerung
Programm AE
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Ferngesteuerte Jalousie
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Erzwungen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Höhe
132.5 mm
Tiefe
100.1 mm
Breite
39.4 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Automatische Abschaltung
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.54 "
Display-Auflösung
170000 dot
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 314,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.