Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2 Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-121602033
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
9S6-3CD89T-011
EAN/GTIN:
4711377190336
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
Erlebe den ultimativen Gaming-Triumpf mit dem MAG 271QPX QD-OLED E2 Monitor. Tauche ein in die Schlacht mit kristallklarer 2560x1440 (WQHD) Auflösung auf einem bahnbrechenden QD-OLED-Panel der nächsten Generation. Mit einer rasenden Bildwiederholrate von 240 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) lässt du deine Gegner staunend zurück. Durch die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 wird jedes Detail in atemberaubender Klarheit und ohne Bewegungsunschärfe dargestellt. OLED Care 2.0 schützt vor Einbrennen und hält dein Display frisch und dynamisch. Für Konsolen-Krieger bietet dieser Monitor HDMI 2.1 Ports mit einer Übertragungsrate von 48Gbps, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM, damit keine Sekunde der Action verpasst wird. Macht euch bereit, die Welt der Spiele wie nie zuvor zu erobern!
Die MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie wurde entwickelt, um Gamern den Vorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um auf dem virtuellen Schlachtfeld zu dominieren. Inspiriert von der robusten Haltbarkeit und zuverlässigen Zuverlässigkeit militärischer Ausrüstung, wurde die MAG-Serie geschaffen, um in jeder Spielsituation eine unerschütterliche Verteidigung zu bieten.
Doch MAG ist nicht nur Leistung; es ist eine Designsprache, die Robustheit und Zähigkeit vermittelt und die Essenz des MAG-Stils verkörpert. Für Gamer, die entschlossen sind, ihre digitalen Schlachtfelder zu beherrschen, ist die MAG-Serie hier, um an deiner Seite zu stehen und die ultimative Verteidigung zu etablieren.
3 JAHRE OLED-GARANTIE
Für uns bei MSI ist es wichtig, einen umfassenden Support zu bieten, damit unsere Kunden ihr Gaming-Erlebnis sorgenfrei genießen können. Wir bieten eine 3-Jahres-Garantie auf OLED-Panels, die über die Standardgarantie hinausgeht und Schutzmaßnahmen gegen das Einbrennen der OLEDs umfasst.
Fein detaillierte Visuals und klare Texte
Der neue QD-OLED Gaming-Monitor verfügt über die neueste Generation von QD-OLED-Panels. Die Anordnung der Subpixel verbessert dein Seherlebnis, indem sie schärfere Bilder, feinere Details und klareren Text bietet.
Next -GEN QD-OLED Panel
Tauche in die Welt der Gaming-Monitore der neuen QD-OLED-Serie ein, die mit modernsten QD-OLED-Panels der neuesten Generation ausgestattet sind. Die subtile Anordnung der Pixel verbessert dein Seherlebnis erheblich, indem sie gestochen scharfe Bilder, feinste Details und kristallklaren Text liefert. Erlebe Gaming in einer neuen Dimension!
240HZ BILDWIEDERHOLRATE + 0,03MS REAKTIONSZEIT
Tauche ein in Gaming-Abenteuer mit dem MAG 271QPX QD-OLED, ausgestattet mit einem blitzschnellen 240Hz Refresh-Rate QD-OLED Panel und einer beeindruckenden Reaktionszeit von 0,03 ms GtG. Ideal für dynamische Genres wie Ego-Shooter, Kampfspiele, Rennsimulationen, Echtzeitstrategie und Sportspiele, in denen schnelle und präzise Bewegungen entscheidend sind. Erweitere deine Gaming-Fähigkeiten mit einem Monitor, der dir unübertroffene Geschwindigkeit und Reaktionsfreudigkeit bietet und dich an die Spitze des Wettbewerbs katapultiert.
CLEARMR-13000
ClearMR von VESA ist ein neuer Standard für die Bewegungsleistung von Displays. Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hat strenge Tests bestanden und erfolgreich die ClearMR 13000 Zertifizierung erhalten. Der CMR-Bereich repräsentiert eine Bandbreite der Unschärfeleistung, basierend auf dem Verhältnis von klaren zu unscharfen Pixeln in Prozent.
TRUE-BLACK
Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Displays kann QD-OLED eine Steuerung der Pixel- Dimmung erreichen und reine Schwarzwerte ohne das bei LCD-Monitoren übliche Hintergrundlicht-Bleeding bieten.
Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet extrem hohen Kontrast und ist mit VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.
Dank der Pixel-Dimmung kann der MAG 271QPX QD-OLED E2 einen besseren Kontrast mit großartiger Farbleistung darstellen. Präzise, lebendig und lebensecht.
FLÜSSIGES GAMEPLAY
Der MAG 271QPX QD-OLED E2 ist mit der Adaptive Sync-Technologie ausgestattet, um flüssige Visualisierungen für dein Gameplay zu ermöglichen. Die Adaptive Sync- Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate deines Monitors mit deiner GPU, um Bildzerreißen oder Ruckeln zu eliminieren. Die ultra-glatten und verzögerungsfreien Visuals, die Adaptive Sync bietet, ermöglichen es dir, das Spiel so zu genießen, wie es gedacht war.
BLAULICHTFILTER
Der MAG 271QPX QD-OLED E2 verfügt über eine Hardware-Lösung, die hochenergetisches sichtbares Licht (HEV) reduzieren kann, während gleichzeitig die Bildqualität ohne Gelbstich im Display erhalten bleibt. Diese Technologie ist in die Panelebene integriert, was bedeutet, dass sie ständig aktiv ist und von den Benutzern nicht manuell ein- oder ausgeschaltet werden muss.
VOLLER FOKUS
Das einzigartige Design der Oberflächenbeschichtung des Panels kann effektiv das Niveau der Blendreflexion reduzieren.
Der MAG 271QPX QD-OLED E2 hilft dir, dich auf das Spiel zu konzentrieren, ohne durch Blendung gestört zu werden. Mit weniger störenden Blendeffekten und geringerem Farbverlust kannst du die Atmosphäre des Spiels noch mehr genießen
DIE WELT, IN ALL IHREN FARBEN
Erlebe mit der Quantum Dot-Technologie faszinierende Bilder mit einer schillernden Palette von über einer Milliarde Farben, die in unglaublicher Leuchtkraft dargestellt werden.
SPIELE MIT STARKEN FARBEN!
Im Werk vorkalibriert, garantiert der QD Premium Color Series Monitor eine branchenführende Farbtreue: Delta-E E) ≤ 2. Mit der präzisen Farbgenauigkeit und den sanften Farbübergängen eines 10-Bit-RGB-Panels fühlt es sich an, als wärst du direkt in der Szene.
FARBENFROHES DISPLAY
Der MAG 271QPX QD-OLED E2 bietet im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren eine größere Farbskala. Spielfarben und Details wirken realistischer und raffinierter, um die Immersion auf das Maximum zu steigern. Durch eine speziell entwickelte Quantum Dot-Technologie erzielt er eine Abdeckung von 99 Prozent des DCI-P3 Farbraums dynamisch.
OLED Care 2.0
MSI bietet mit OLED Care eine Lösung an, die speziell entwickelt wurde, um Bildschirm-Einbrennungen bei OLEDs zu minimieren. Diese fortschrittliche Version umfasst drei wichtige Schutzmechanismen: Pixel Shift, Panel Protect und Static Screen Detection. Optimal für Gamer, die lange und intensive Spielsessions genießen möchten, ohne sich um mögliche Schäden am Bildschirm sorgen zu müssen.
GRAPHENFOLIE MIT WÄREMABLEITUNG
Die brandneuen QD-OLED-Panels sind mit einer revolutionären Graphenfolie ausgestattet, die für ihre herausragende Fähigkeit zur Wärmeableitung berühmt ist. Zudem beeindrucken sie mit maßgeschneiderten Kühlkörperdesigns. Diese innovative Kombination ermöglicht es dem Monitor, völlig ohne den Einsatz eines aktiven Lüfters zu operieren, was in einem beeindruckend lüfterlosen Design resultiert. Dieses Konzept sorgt für eine effiziente und flüsterleise Wärmeabfuhr und trägt maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer des Panels bei.
ERKENNUNG VON GRENZEN
Nach einer feststehenden Anzahl von Sekunden passt der Bildrandschutz die Leuchtdichte des Randes zwischen zwei Bildern oder zwischen Bild und Hintergrund an.
TASKLEISTEN-ERKENNUNG
Wenn das System die auf dem Desktop angezeigte Taskleiste erkennt, scannt es automatisch ihre Form und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um Einbrennprobleme zu vermeiden.
MULTI-LOGO-ERKENNUNG
Wenn das System mehrere statische und stark kontrastierende Logos auf dem Bildschirm erkennt, scannt es automatisch deren Form und Farbe und reduziert dann automatisch die Leuchtdichte, um ein Einbrennen zu verhindern.
SMART-CROSS-HAIR
Der Zielpunkt wechselt automatisch die Farbe und ist so jederzeit sichtbar.
OPTIX-SCOPE
Vernichte deine Gegner, bevor sie reagieren können. Die eingebaute Ziellupe bietet mehrstufiges Zoomen mit Tastenkombinationen zum schnellen Umschalten der Vergrößerung.
AI-VISION
Egal, ob der gesamte Bildschirm dunkel ist oder nur einige Bereiche starke Schatten aufweisen.
Der weltweit erste intelligente Schwarztuner erhellt den Tag, indem er die feinen Details in dunklen Bereichen hervorhebt.
VRR
Für Konsolenspieler bietet der MAG 271QPX QD-OLED E2 HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps. Er unterstützt den 120Hz-Modus auf den neuesten Konsolen und gleichzeitig HDR, was Ihnen die bestmögliche Spielerfahrung bietet.
MSI - VRR UNTERSTÜTZUNG
Der Monitor unterstützt die VRR-Funktion mit einer Optimierung der 1440P-Auflösung durch den MSI-Konsolenmodus.
Genieße das Spielerlebnis ohne Bildrisse bei 1440P-Auflösung ohne jegliche Bildbeeinträchtigung.
ALL-M
Der Automodus für niedrige Latenz stellt automatisch die ideale Latenzzeit ein, um ein reibungsloses, verzögerungsfreies und unterbrechungsfreies Seh- und Interaktionserlebnis zu gewährleisten.
CEC
Der Monitor nutzt die HDMI™ CEC-Funktion (Consumer Electronics Control). Nachdem die integrierte HDMI™ CEC-Technologie mit PlayStation- oder Switch-Controllern verbunden ist, können die Controller verwendet werden, um den Bildschirm aufzuwecken und verschiedene Modi einzustellen, die für unterschiedliche Geräte angepasst werden können.
Bedienfreundlichkeit
Mit einem benutzerzentrierten Ansatz und einem Engagement für Ergonomie wurde beim MAG 271QPX QD-OLED E2 der 5-Wege-Joystick-Navigator zur einfacheren Bedienung in die untere Mitte der Rückseite des Bildschirms verlegt, um den Nutzern ein komfortableres und ergonomischeres Erlebnis zu bieten.
TYP-C DISPLAY
Mit der USB-Typ-C-Kabelverbindung können Geräte mit Strom versorgt und mühelos im DisplayPort Alt-Modus wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
818 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
10400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Einstellbare Höhe (max.)
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
609 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
242 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
416 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
8000 g
Breite (ohne Standfuß)
609 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
72 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
5300 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
26.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
QD-OLED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
OLED
Reaktionszeit
0.03 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2292 x 0.2292 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 390 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
590.42 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
67.31 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400 True Black
Farbraumstandard
Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
147.6 %
NTSC Abdeckung (typisch)
120.7 %
Adobe RGB-Abdeckung
118.6 %
BT.2020-Abdeckung
80.3 %
Farbpalette DCI-P3
110.2 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
OLED Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
monitor 1920x1080
,
gaming monitor
,
monitor oled
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 653,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,98*
€ 778,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,67*
€ 775,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 257,70*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 158,91*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 151,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 94,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.