Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch XSDB10 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch XSDB10 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Bosch XSDB10 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101749384
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     XSDB10
EAN/GTIN:
     4242005301737
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Microwelle
Mikrowelle
Smart Kitchen Dock
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
AndroidTM 8.0 / iOS 14.0
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB
Energie
Energiequelle
USB
DC Ausgangssstrom
2 A
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.