Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Libra 2 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rakuten Kobo Libra 2 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Libra 2 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93794009
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N418-KU-BK-K-EP
EAN/GTIN:
     681495008421
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Die nächste Generation des Kobo Libra 2 verkörpert Ihren Lesestil. Mit noch mehr Speicher, einem noch schnelleren E Ink-Bildschirm und kabelloser Bluetooth®-Technologie für Kobo Hörbücher* ist Kobo Libra 2 ein fester Bestandteil Ihres reichhaltigen Lesevergnügens. Kobo Libra 2 wurde für Größeres entwickelt und deshalb mit einer Fülle an Funktionen und Persönlichkeit versehen – plus 32 GB Speicher für alle Ihre eBooks. Mit seinem ergonomischen Design haben Sie Ihren Lesestoff immer zur Hand, ebenso wie die Seitenwechsel-Tasten für ungestörten Lesefluss, während Sie an Ihrem Kaffee nippen, Ihre Nudelsauce rühren oder sich um Ihren Säugling kümmern. So können Sie immer weiterlesen, komme, was wolle. Mit den Modellfarben Schwarz oder Weiß zur Auswahl und ausdrucksstarken SleepCover-Farben geben Sie Ihrem Kobo Libra 2 eine individuelle Note. Ihre Leseleidenschaft und Ihr Lesevergnügen standen Pate, als wir den Kobo Libra 2 entwickelt haben. Ihr eReader, Ihre Geschichte. *Hörbücher nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer oder Lautsprecher erforderlich. Konzipiert für sonnige Tage und wo immer das Leben Sie hinführt Der 7-Zoll E Ink Carta 1200 Touchscreen des Kobo Libra 2 kommt nun mit schnellerer Anzeige, schnellerem Seitenwechsel und satteren Kontrasten. Immer blendfrei, im Gegensatz zu Ihrem Smartphone oder Tablet. Jetzt auch mit Dunkelmodus, mit dem Sie wahlweise weißen Text vor schwarzem Hintergrund anzeigen lassen können. So anpassungsfähig wie Sie Das ergonomische Design des Kobo Libra 2 liegt gut in der Hand. Wischen Sie über den Touchscreen, um im Lesefluss zu bleiben, oder nutzen Sie die Seitenwechsel-Tasten, falls Sie gerade keine Hand frei haben. Lieber im Querformat lesen? Nur zu. Nach dem Training, im Bus oder wenn Sie Ihr Kleines wieder in den Schlaf wiegen, Kobo Libra 2 ist dazu gedacht, sich in Ihr aktives Leben einzufügen. Hörvergnügen Mit Kobo Libra 2 und seiner kabellosen Bluetooth®-Technologie können Sie sich voll und ganz Ihren Kobo Hörbüchern hingeben†. Wie freihändig lesen, an ausgefüllten Tagen. †Hörbücher nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer oder Lautsprecher erforderlich. Fit für unterwegs, auch wenn es nass wird Kobo Libra 2 ist 100 % wasserdicht*, damit Sie Ihre Geschichte mit in den Park, zum Strand, in die Badewanne und sogar mit hinaus in den Regen nehmen können. Das Leben kommt, wie es kommt, und das gilt nun auch für Ihr Lesevergnügen. *Erfüllt die Voraussetzungen der IPX8-Norm. Wasserdicht bis zu 60 Minuten in bis zu 2 Meter Wassertiefe So viele Möglichkeiten – und bis zu 24.000 Bücher Kobo Libra 2 ist mit 32 GB Speicher ausgestattet, mehr als genug für Ihre gesamte Bibliothek. Nehmen Sie bis zu 24.000 eBooks, 150 Kobo Hörbücher oder eine Kombination aus beidem auf Ihre Unternehmungen mit.** Ihre letzte Lektüre oder Ihr neuestes Hörbuch haben Sie damit immer zur Hand. **1 GB = 1 Milliarde Bytes. Ausgehend von einer geschätzten Größe von ca. 1,3 MB pro eBook und einer durchschnittlichen Hörbuchlänge von 6,5 Stunden mit 28,8 MB pro Stunde. Ein Teil des Speichers ist für Software reserviert. Geschichten, die gerne lang aufbleiben Mit der anpassbaren Helligkeit von ComfortLight PRO und Blaulichtreduzierung entlasten Sie Ihre Augen, damit Sie bis weit in die Nacht lesen können, ohne Ihren Schlaf zu beeinträchtigen. Deshalb brauchen Sie Ihren eReader erst dann schlafen zu legen, wenn auch Sie so weit sind. So viel zu entdecken Mit dem Kobo Libra 2 genießen Sie wochenlange Akkulaufzeit††, profitieren vom integrierten eBook-Shop, und Pocket, um Online-Artikel zum späteren Lesen zu speichern. ††Abhängig von der individuellen Nutzung.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1264 x 1680 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Höhe
144.6 mm
Tiefe
9 mm
Breite
161.6 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Speicherkapazität (e-books)
24000
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Drehen
Ja
Menüsprachen
Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CBR, CBZ, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ePub
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rakuten Kobo
N418-KU-WH-K-EP
ab € 160,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.