Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Dörr SLR-9 Beleuchtungs-Ring 60 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89557860
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371046
EAN/GTIN:
     4000461101274
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
SMARTPHONE LED SELFIE RINGLICHT SLR-9

Das DÖRR SLR-9 ist ein superhochwertig verarbeitetes LED Selfie Ringlicht, mit dem ihr eure Selfie Fotos und Videos perfekt ausleuchtet und so eure Social Media Auftritte auf TikTok, Instagram, Facebook und Twitter noch professioneller aussehen lasst. Auch im Homeoffice, beim Homeschooling, bei FaceTime Chats, für Webinare oder Online-Videokonferenzen sorgt ihr mit dem kompakten Ringlicht für eine optimale Beleuchtung.

FREIE SICHT AUF DAS DISPLAY

Mit dem außen an der Ringleuchte angebrachten Befestigungs-Clip lässt sich das SLR-9 blitzschnell am Smartphone anbringen. Dabei überdeckt das Selfie Ringlicht, im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen, das Smartphone-Display nicht. So habt ihr ungehindert Sicht auf euer Display und macht eure Aufnahmen ohne Einschränkungen. Mit der großen Klammer-Öffnung kann das LED Ringlicht nicht nur an Smartphones geklemmt werden, sondern auch an Tablets, Notebooks, Laptops und Bildschirmen bis zu einer Breite von 2 cm. Die Anti-Rutsch-Gummierung auf den Innenseiten des Clips hält das Ringlicht an seiner Position.

BI-COLOR LEDS

Das LED Selfie Ringlicht ist mit 30 kaltweißen und 30 warmweißen, hochwertigen LEDs ausgestattet. Durch die ringförmige Anordnung der LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Die Leuchte verfügt weiterhin über 3 Lichteinstellungen, die ihr bequem über die integrierten Bedientasten steuern könnt:

✓ Tageslicht mit ca. 8500 K Farbtemperatur

Dieses weiße, neutrale Licht ist optimal für Videotelefonie im Homeoffice, für ZOOM-Meetings oder für den digitalen Unterricht im Homeschooling. Auch für die Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, ist diese Lichteinstellung perfekt geeignet.

✓ Mischlicht mit ca. 4400 K Farbtemperatur

Die Mischung aus den kaltweißen und warmweißen LEDs erzeugt ein besonders vorteilhaftes, natürliches Licht und sorgt für einen schönen Hautton bei Selfies, Video-Tutorials und Beauty-Videos.

✓ Warmlicht mit ca. 3500 K Farbtemperatur

Sehr softes und warmes Licht, für eine Candle-Light Atmosphäre. Perfekt um Euch im Dunkeln in Szene zu setzen, ohne dabei das nächtliche Ambiente zu beeinträchtigen. Ideal für eure Selfies auf Konzerten, Partys oder im Club.

ZUSATZFUNKTIONEN

Neben der Auswahl der Farbtemperatur, besteht die Möglichkeit die Helligkeit der LEDs in allen drei Lichtmodi zu dimmen. Hier kann die Lichtintensität in jeweils 3 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden. Ein Nice-To-Have Feature: Das LED Selfie Ringlicht verfügt über eine SOS-Blinkfunktion, mit der ihr in einer Notsituation auf Euch aufmerksam machen könnt.

POWER AKKU

Der extrastarke, eingebaute Lithium-Ion Akku liefert euch bis zu 2,5 Stunden Licht. Sollte das mal nicht ausreichen, lässt sich das SLR-9 über USB laden und betreiben. Ein USB Ladekabel mit 1-Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
60
Material
Kunststoff
Lichtleistung
90 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Farbtemperatur (min.)
3500 K
Farbtemperatur (max.)
8500 K
Zahl der Intensitätsstufen
3
Smartphone-Halter
Ja
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Betriebszeit
2.5 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
2 W
Eingangsspannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
95 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.