Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Samyang VDSLR 14mm T3.1 MK2 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89487603
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1310610102
EAN/GTIN:
     8809298887469
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
3,1
Objektivanschluss
Fujifilm X
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
123.4 mm
Gewicht
697.4 g
Technische Details
Sichtwinkel
139 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.