Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89135152
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A326BZKUEEB
EAN/GTIN:
     8806092220966
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erlebe hohe Performance mit dem Galaxy A32 5G Mit dem neuen 5G-Datenstandard kannst du rasante Geschwindigkeit erleben – egal, ob beim Teilen von Inhalten, flüssigem Gaming und Streaming oder schnellen Downloadzeiten. Hole dir hohe Performance mit dem Galaxy A32 5G. Viel Spaß mit einem großen Display Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A32 5G bringt Inhalte groß raus. Genieße dank der HD+-Technologie deine Inhalte in klarer Schärfe und mit satten Kontrasten Minimalistisches Design voller Style Das Galaxy A32 5G sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich auch gut an. Das nahtlose Design mit dezentem Kameragehäuse setzt stilvolle Akzente in 4 sanften Farbtönen: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue und Awesome Violet Die Quad-Kamera für viele Foto-Möglichkeiten Fast für jede Situation das passende Objektiv. Schieße spitzenmäßige Fotos bei Tag und Nacht mit der 48 MP-Hauptkamera und nimm tolle Panoramabilder mit der Ultra-Weitwinkelkamera auf. Rücke dein Motiv in den Vordergrund mit der Tiefenkamera oder entdecke mit der Makrokamera kleine Details. Ultra-Weitwinkelkamera für große Momente Mit dem 8 MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv und dem 123° Sichtbereich kannst du Panoramen ganz einfach einfangen und die Welt fast so festhalten, wie wir sie mit unseren Augen wahrnehmen. Für detailreiche Nahaufnahmen Mit der 5 MP-Makrokamera kannst du bei Fotos aus nächster Nähe auch kleine Details einfangen, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Und mit dem 2 MP-Objektiv für Bokeh-Effekt kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen und so dein Motiv hervorheben. Eine Kamera mit Tiefgang Die 2 MP-Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe vor und nach der Aufnahme einzustellen. So kannst du die Hintergrundunschärfe nach deinen Wünschen anpassen, damit dein Motiv so gut wie möglich in Szene gesetzt wird. Die Frontkamera für beeindruckende Selfies Zeige dich mit der 13 MP-Frontkamera des Galaxy A32 5G von deinen schönsten Seiten und lass mit dem Live-Fokus den Hintergrund verschwimmen, damit du im Vordergrund bist. Jede Menge Power Ein Smartphone, das richtig lange durchhalten kann. Der riesige 5.000 mAh Akku des Galaxy A32 5G hat jede Menge Energie, damit du das tun kannst, was du liebst. Und mit der 15 Watt Schnellladefunktion hast du schnell wieder Power, um voll durchzustarten. Mit dem Game Booster zum Sieg Nutze die spezielle Bedienoberfläche des Game Boosters und blende Ablenkungen aus, während du mit dem Frame Booster flüssige Grafiken und geschmeidige Abläufe genießen kannst. Der Game Booster kann von deinem Nutzungsverhalten lernen und deinen Akkuverbrauch, die Temperatur und die RAM-Nutzung deines Smartphones anpassen. Geschwindigkeit und Speicher auf hohem Niveau Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM bieten starke Performance bei grafikintensiven Spielen und Livestreams. Mit einem internem Speicher von 64 GB oder 128 GB und der Möglichkeit, den Speicher um bis zu 1 TB zu erweitern, bietet dir das Galaxy A32 5G viel Platz, um deine Bilder, Videos, Musik oder Dateien zu speichern. Starker Schutz für deine privaten Daten Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A32 5G integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen. Intuitive Bedienung mit One UI Mit One UI kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und dein Smartphone genauso komfortabel wie intuitiv bedienen. Passe die Benutzeroberfläche deines Galaxy A32 5G nach deinen Bedürfnissen an und finde so schnell, was du suchst. Ein angenehmes Android™-Erlebnis Nutze die Google Apps für Android auf deinem Galaxy A32 5G. Service, der für dich da ist Mit Diagnose-Funktion in der Members App überprüfen und die Leistung anpassen. Und wenn du Fragen hast, kannst du damit auch ganz einfach den Kundenservice erreichen, der dich tatkräftig unterstützt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
5 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Geolokalisation
Ja
Software
Plattform
Android
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Virtueller Assistent
Samsung Bixby
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Awesome Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standard
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
2600,3500 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
76.1 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
164.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (4G)
36 h
Browsingzeit (WLAN)
21 h
Browsingzeit (4G)
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
106 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Multimedia
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.