Logistikdaten | Ursprungsland | China |
Netzwerk | Intelligente Wetterstation | Ja |
| WLAN | Ja |
| Funktioniert mit Apple HomeKit | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Verpackungsdaten | Außenfühler | Ja |
| Anzahl der Außensensoren | 1 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Wandhalterung | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 196 mm |
| Verpackungstiefe | 144 mm |
| Verpackungshöhe | 196 mm |
| Paketgewicht | 1180 g |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) |
Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie |
| Anzahl der Batterien (Sensor) | 2 |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Akku-/Batteriespannung | 1.5 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |
| Übertragungsfrequenz | 2.4 GHz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Gewicht | 130 g |
Merkmale | Produktfarbe | Silber |
| Messfunktionen | Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer |
| Messfunktionen Trenddisplay | Barometer, Hygrometer, Thermometer |
| Wetterstation Extremum Daten | Barometer, Hygrometer, Thermometer |
| Wetterbericht | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | 0 - 100 % |
| Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 0 - 100 % |
| Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit | 3 % |
| Temperaturgenauigkeit | 0.3 °C |
| Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 0 - 50 °C |
| Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -40 - 65 °C |
| Wandmontage | Ja |
| Anzahl der unterstützten Sensoren (max.) | 2 |
| Temperaturmesseinheit | F, °C |
| Schutzfunktion | UV-beständig, Wasserdicht |
| Fernbedienung | Ja |
| Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja |
| Wetterbericht-Erhalter | Ja |