Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52 5G SM-A526B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87982062
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A526BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092114906
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Beeindruckendes 5G, hyperschnelle Geschwindigkeit Mit dem aktuell höchsten Mobilfunkstandard bist du einfach schnell unterwegs: Dank 5G kannst du Inhalte schnell teilen, Serien schnell herunterladen und deine Streams und Games flüssig genießen. Erlebe mit dem Galaxy A52 5G dein Online-Leben auf hohem Niveau. Beeindruckendes Display, flüssiges Scrollen Entdecke atemberaubende Details auf dem 16,40cm / 6,5 Zoll großen FHD+ Super AMOLED Display, das eine Helligkeit von bis zu 800 Nits1 erreichen kann, damit du selbst im hellen Tageslicht klare Sicht hast. Die Augenkomfort-Funktion reduziert blaues Licht und die bis zu 90 Hz hohe Bildwiederholrate sorgt für flüssiges Scrollen und Gaming-Action ohne Bildstottern. Eine Kamera, die vieles kann Mit der Quad-Kamera des Galaxy A52 5G bist für fast alle Situationen gut ausgerüstet: Nimm hochauflösende, scharfe und klare Fotos mit der 64 MP Hauptkamera mit OIS auf, erlebe einen weiten Sichtbereich mit der Ultra-Weitwinkelkamera, passe die Tiefenschärfe mit der Tiefenkamera an oder entdecke Details mit der Makrokamera. Halte Details bei wenig Licht fest Mit OIS (optischer Bildstabilisierung) kannst du verschwommene Aufnahmen weitgehend vermeiden. So können deine Fotos und Videos stabilisiert werden, damit du dich auch bei Dunkelheit auf scharfe und flüssige Ergebnisse freuen kannst. Erweitere deinen Horizont mit der Ultra-Weitwinkelkamera Die 12 MP Ultra-Weitwinkelkamera begeistert mit einem Sichtbereich von 123 Grad. So kannst du die Welt fast wie mit deinen eigenen Augen sehen und faszinierende Panoramen festhalten. Die Makro-Kamera achtet auf Details Geh mit der 5 MP Makro-Kamera ganz nah ran und halte auch kleine Details in deinen Fotos fest. Mit einem natürlichen Bokeh-Effekt kommen deine Motive vor dem Hintergrund sehr gut zur Geltung. Auf die Plätze, fertig, Action! Die Action Cam-Videostabilisierung des Galaxy A52 5G nutzt die Utra-Weitwinkelkamera und moderne Software damit du dich auf flüssige und stabile Videos freuen kannst – fast so, als hättest du sie mit einer Action Cam aufgenommen. Stell dein Motiv in den Vordergrund mit der Tiefenkamera Die 5 MP Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe in deinen Fotos anzupassen. Du kannst ganz einfach einstellen, wie stark der Hintergrund verschwimmen soll, damit dein Motiv in den Vordergrund rücken kann. Die hochauflösende Selfie-Kamera kann dich von deiner besten Seite zeigen Mit der 32 MP Selfie-Kamera kannst du über den Tag hinweg hochauflösende und klare Fotos schießen. Zusätzlich lässt ein sanfter Bokeh-Effekt den Hintergrund verschwimmen, damit du gekonnt zur Geltung kommst. Ganz und gar nicht wasserscheu Gegen Wasser und Staub geschützt: Das Galaxy A52 5G ist mit IP67 zertifiziert und kann bis zu 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefem, klaren Wasser untertauchen ohne Schaden zu nehmen. Handlicher Surround Sound Dank zwei Lautsprechern – einer oben und einer unten – kannst du Surround Sound auch ohne Kopfhörer genießen und beim Filmabend oder deinem Lieblingsgame in die Klangkulisse eintauchen. Imposanter Akku für langen Spaß Mit dem ausdauernden Akku mit 4.500 mAh1 hast du viel Energie für vieles, was dir Spaß macht – streamen, teilen, spielen und viel mehr. Das Akku-Management kann sich deinen Nutzungsgewohnheiten anpassen, sodass es lange dauern kann, bis du wieder an die Steckdose musst. Und wenn es Zeit wird, das Galaxy A52 5G aufzuladen, ist der Akku mit der Super-Schnellladefunktion bis zu 25 W schnell wieder auf 100%. Mit dem Game Booster ein hohes Level genießen Nutze die angepasste Bedienoberfläche des Game Boosters und blende verschiedene Ablenkungen aus, während du mit dem Frame Booster flüssige Grafiken und geschmeidige Abläufe genießen kannst. Der Game Booster kann sich deinem Nutzungsverhalten anpassen und deinen Akkuverbrauch, die Temperatur und die RAM-Nutzung deines Smartphones anpassen. Schütze, was dir wichtig ist Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A52 5G integriert und bietet starke Sicherheit ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen. Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel Das Galaxy A52 5G verfügt über einen im Display integrierten optischen Fingerabdruckscanner, der deinen individuellen Fingerabdruck analysiert, sodass du dein Smartphone mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Und mit Samsung Pass kannst du deinen Fingerabdruck auch verwenden, um dich sicher bei Apps und auf Webseiten anzumelden. Intuitive Bedienung mit One UI Mit One UI kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und dein Smartphone genauso komfortabel wie intuitiv bedienen. Passe die Benutzeroberfläche deines Galaxy A52 5G nach deinen Bedürfnissen an und finde schneller, was du suchst. Ein Android™-Erlebnis so, wie man es sich wünscht Hol mit den aktuellen Google Apps für Android einiges aus deinem Galaxy A52 5G heraus.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
750G
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A77
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A55
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
SAMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1000000:1
Natives Seitenverhältnis
20:9
Helligkeit
420 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
407 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
App-Verteilungsplattform
Google Play
Office-Unterstützung
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube
Virtueller Assistent
Samsung Bixby
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
102 GB
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
15 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Awesome Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standard
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,850,1800,2100,2600,3500 MHz
3G-Datenrate (max.)
42.2 Mbit/s
4G Datenrate (max.)
1200 Mbit/s
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
75.1 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
159.9 mm
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
168.5 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
360.3 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.86 V
Batteriegewicht
61.9 g
Sprechzeit (4G)
32 h
Browsingzeit (WLAN)
16 h
Browsingzeit (4G)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
120 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.055 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.42 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.