Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371086 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86246108
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371086
EAN/GTIN:
     4000461100406
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Mit dem DÖRR Vlogging-Kit VL-26 setzt ihr eure YouTube und TikTok Videos, eure Instagram oder Facebook Posts perfekt in Szene. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um eure Social Media Auftritte noch professioneller aussehen zu lassen. Das LED Ringlicht ist das ideale Equipment, um eure Selfie Aufnahmen noch besser aufzubereiten oder zur optimalen Ausleuchtung eurer Produkte. Produktverkäufe auf eBay oder Etsy werden somit noch einfacher und stellt die Qualität eurer Produkte im richtigen Licht dar. Das DÖRR VL-26 Vlogging Kit enthält: LED RINGLICHT MIT 26 CM DURCHMESSER Das LED Ringlicht mit 120 LEDs erzeugt ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Es stehen 3 Licht-Modi mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zur Auswahl: - Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3200 K - Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4400 K - Kaltlicht/Tageslicht mit Farbtemperatur von ca. 5600 K Die Helligkeit kann in jedem Licht-Modus in 9 Stufen gedimmt werden. Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Die Länge des USB Kabel ist mit 190 cm ist optimal gewählt um eine perfekte Nutzung des LED Ringlichts zu gewährleisten. Das LED Ringlicht sitzt auf einen Gelenkfuß, mit dem sich das Ringlicht nach rechts und links schwenken sowie nach oben und unten neigen lässt. Der Gelenkfuß ist mit einem 1/4“ Stativanschluss ausgestattet – so kann das LED Ringlicht nicht nur auf das mitgelieferte Tischstativ montiert werden, sondern auch auf sämtliche Stative die mit ¼“ Gewindeschraube ausgestattet sind. Außerdem mit im Paket: SMARTPHONE HALTER Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen zwei Klemmen festgespannt. KUGELKOPF In Verbindung mit dem mitgelieferten Kugelkopf, lässt sich der Smartphone Halter in alle Richtungen drehen und neigen. Dein Smartphone kann somit kinderleicht für eine optimale Aufnahme ausgerichtet werden. TISCHSTATIV Auf dem kompakten Tischstativ mit breitem Stand und Gummifüßen, steht das LED Ringlicht sicher und in perfekter Höhe für Porträtaufnahmen. Die Gesamthöhe von LED Ringlicht mit Tischstativ beträgt ca. 42 cm. MINI STATIV Auf den Kugelkopf des mitgelieferten Mini Stativs können weitere Geräte, wie z.B. ein Mikrofon oder ähnliches Zubehör aufschraubt werden. Die Stativbeine sind 2-stufig ausziehbar. Die Höhe des Mini Stativs beträgt ca. min. 15,5 cm / max. 24,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
120
Farbtemperatur
5600 K
Gewindedurchmesser
1.4 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
420 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.