|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE2-86057842 Herst.-Nr.: 86579 EAN/GTIN: 4043619865796 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.
Mini Sub-D9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | RS-232 Sub-D9 |  | Anschluss 2 | RS-232 Sub-D9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel |
|  |  |
| |