Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q64A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q64A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HPE R0Q64A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839551
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q64A
EAN/GTIN:
     190017352398
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.879,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,96*
€ 2.407,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,84*
€ 2.391,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,47*
€ 2.322,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,62*
€ 2.276,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,06*
€ 2.236,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.