Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q53A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q53A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HPE R0Q53A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85839537
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q53A
EAN/GTIN:
     190017352282
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.