Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10
SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10
SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10
SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10
SLV TRILEDO CL Deckenbeleuchtung Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314934
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
440 g
Durchmesser
85 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.