Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Headset 730 Kopfhörer Kopfband Bluetooth Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Headset 730 Kopfhörer Kopfband Bluetooth Ladestation Schwarz
Cisco Headset 730 Kopfhörer Kopfband Bluetooth Ladestation Schwarz
Cisco Headset 730 Kopfhörer Kopfband Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79983377
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HS-WL-730-BUNAS-C
EAN/GTIN:
     889728264808
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Cisco Headsets
DECT Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210.8 mm
Verpackungstiefe
290.6 mm
Verpackungshöhe
60.5 mm
Paketgewicht
1130 g
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Sprechzeit (ANC ein)
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
80 - 6800 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.