Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BASETech BS-MP-ERGO Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
BASETech BS-MP-ERGO Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78835164
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1610326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage Maus
Maus Handgelenkauflage
Maus Handgelenkstütze
Maus Pad
Arbeiten am PC ist sehr anstrengend für Sehnen, Gelenke und Muskulatur der Hand. Mit dem Basetech Mauspad reduzieren Sie die Druckpunkte und verhindern Schmerzen im Handgelenk. Dank der Gelauflage passt sich die Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an - egal für welche Hand. Extra rutschfest Die besonders rutschsichere Gummi-Unterlage verleiht dem Mauspad einen festen Stand. Selbst bei schnellen Gaming-Sessions bleibt diese an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Polyester
Handgelenkauflage
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
201 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.