Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia HK6-R 2.5" 7,68 TB Serial ATA III BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia HK6-R 2.5" 7,68 TB Serial ATA III BiCS FLASH TLC
Kioxia HK6-R 2.5" 7,68 TB Serial ATA III BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78708704
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KHK61RSE7T68
EAN/GTIN:
     8592978249847
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
84000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
24000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,85*
€ 1.908,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,75*
€ 1.872,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,26*
€ 1.815,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,29*
€ 1.775,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,56*
€ 1.741,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.