Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens EQ.9 TI9558X1DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653725
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI9558X1DE
EAN/GTIN:
     4242003879450
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Individueller Genuss für echte Baristas, über Home Connect vernetzt und automatisch reinigendem Milchsystem.

Für perfekten Genuss auf Knopfdruck – oneTouch Function.
TI9558X1DEOb Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder Espresso, dank der oneTouch Function mit einem Knopfdruck perfekten Kaffee genießen. Alle Kaffee- und Milchspezialitäten ganz einfach und nach Ihren Wünschen zubereitet.

Zwei Getränke ein Knopfdruck – oneTouch DoubleCup.
Ob starker Espresso, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato oder Wiener Melange: Per Knopfdruck bereiten Sie jetzt zwei Tassen jeder Spezialität zu. Ihr Kaffeevollautomat nimmt automatisch alle Einstellungen vor und bereitet zwei Getränke gleichzeitig für Sie und Ihre Gäste zu.

Fein gemahlene Bohnen für volleren Geschmack – ceramDrive.
Das hochwertige Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig. So können sich die Geschmacksnuancen für ein aromatisches Kaffeeerlebnis perfekt entfalten. Da Keramik nahezu verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.

Genießen Sie Ihren Kaffee in Ruhe – superSilent.
Jetzt können Sie Ihren Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung dieser Maschine ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung – der Kaffeevollautomat EQ ist damit außergewöhnlich leise.

Bis zu sechs Profile speichern – individualCoffee System.
Trinken Sie Ihren Kaffee immer so, wie Sie ihn mögen. Das individualCoffee System speichert Namen und Einstellungen von bis zu sechs Nutzern. Und merkt sich jede Einstellung - von der Stärke bis zur Tassengröße – sodass jeder Nutzer seinen Lieblingskaffee einfach auf Tastendruck zubereiten kann.

Perfekt vernetzt mit dem Kaffeevollautomaten – Home Connect.
Bedienen Sie Ihren Kaffeevollautomaten ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet. Entdecken Sie die exklusive Welt der Home Connect App. Zum Beispiel die coffeeWorld, die Ihnen internationale Kaffeespezialitäten bietet, oder Sie legen mit der coffeePlaylist mehrere Getränke vorab an, die dann nacheinander zubereitet werden. So werden Sie ganz bequem zum perfekten Gastgeber.

Hygiene und Komfort garantiert – abnehmbare Brüheinheit.
Für eine hygienische Reinigung einfach die Brüheinheit abnehmen, unter fließendem Wasser spülen und dann wieder einsetzen. So wird gleichbleibend guter Geschmack gewährleistet, die Gerätelebensdauer verlängert, und Sie können jederzeit das pure Aroma feinster Kaffeespezialitäten genießen.

Automatische Reinigung des Milchsystems – autoMilk Clean.
Kaffee zubereiten ist ein Genuss. So wie die Reinigung des Milchsystems – dank der von Siemens entwickelten autoMilk Clean Funktion. Die vollautomatische Dampfreinigung erfolgt nach jedem Getränk. Milchrückstände können so gar nicht erst entstehen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren perfekten Kaffeemoment.

Das perfekte Zusammenspiel für Geschmack pur – iAroma System.
Mit dem einzigartigen iAroma System gewährleisten Siemens Kaffeevollautomaten stets die beste Getränkequalität. Das Zusammenspiel von langlebigem Keramik-Mahlwerk, intelligentem Durchlauferhitzer, Wasserpumpe und Hightech-Brüheinheit schafft technische Perfektion von der Bohne bis zur Tasse.

Feines Kaffeearoma für echte Kaffeekenner – baristaMode.
TI9558X1DEDie fünf wesentlichen Parameter für individuellen Kaffeegenuss sind: Stärke, Menge, Temperatur, Kaffee-Milch-Verhältnis und Brühgeschwindigkeit. baristaMode ermöglicht Ihnen viele individuelle Abstufungen. So tauchen Sie in die hohe Kunst der perfekten Kaffeezubereitung ein.

Extra starker Kaffee und perfektes Aroma – aromaDouble Shot.
Unsere aromaDouble Shot Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen für bestes Aroma. Die kürzere Extraktionszeit verhindert bitteren Nachgeschmack und garantiert, dass nur das Beste aus den Bohnen in die Tasse kommt – ideal für große Kaffeemengen mit intensivem Aroma.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
11660 g
Energie
Leistung
1500 W
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
13300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
290 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Warmwasser-Temperaturstufen
6
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
10
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,22*
€ 1.381,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,07*
€ 1.363,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,22*
€ 1.306,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,81*
€ 1.270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,46*
€ 1.231,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.