Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1074875 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1074875 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Phoenix Contact 1074875 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78535789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1074875
EAN/GTIN:
     4055626776743
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 30,3 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.1 mm
Gewicht
51.92 g
Technische Details
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.